SONAX
プロテクティブホイールコーティング
超撥水コーテイング。スプレーするだけでブレーキダストの汚れを防ぎます。
用途
車の洗車
成分
シリコーン/シリカ
幅(mm)
54
高さ(mm)
208
奥行(mm)
54
内容量(mL)
250
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201004
250100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください