SEIWA(セイワ)
シートバックポケット2
シート裏側に取り付ける便利なシートバッグ。収納が豊富。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
315
色
黒
高さ(mm)
295
奥行(mm)
25
内容量
1個
注意
1本シャフトタイプのヘッドレストには使用できません。背もたれとヘッドレストが一体型のシートには使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201607
WA103
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください