フリーバッグフック
排液バッグを点滴スタンドに吊り下げることができる製品です。
出っ張りの少なく移動可能な「やわらかフック」で、各メーカーの排液バッグに対応できます。
ゆるみ防止機能もついているので、どなたでも簡単に固定できます。
用途点滴スタンド用排液バッグ下げ
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)160×35×70
質量(g)210
スライド幅(mm)フック部:35~110
内容量1台
関連資料:
製品カタログ(1.57MB)
排液バッグを点滴スタンドに吊り下げることができる製品です。
出っ張りの少なく移動可能な「やわらかフック」で、各メーカーの排液バッグに対応できます。
ゆるみ防止機能もついているので、どなたでも簡単に固定できます。