あしかメディ工業
接続管
PTCDカテーテルなどの先端接合部と、チューブを接続するロック式専用接続管です。
用途
チューブの接続
材質
PVC、PP樹脂
長さ(mm)
59
寸法(mm)
ロック差込口:4
質量(g)
2
太さ(mm)
先端:6
内容量
1箱(30個)
関連資料:
製品カタログ(1.72MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44191204
NO.10
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください