あしかメディ工業
接続管
バルンカテーテル用の接続管です。
透明で軽量、挿入カテーテルに負担がかかりません。
用途
チューブの接続
材質
TPX樹脂
長さ(mm)
59.5
質量(g)
2
太さ(mm)
先端:6(8)
内容量
1箱(30個)
関連資料:
製品カタログ(1.72MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44191220
NO.11
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください