高視認アイスポケットベスト

高視認アイスポケットベスト - FUKUTOKU(福徳産業)高視認アイスポケットベスト - FUKUTOKU(福徳産業)高視認アイスポケットベスト - FUKUTOKU(福徳産業)高視認アイスポケットベスト - FUKUTOKU(福徳産業)

アイスポケットベストの高視認タイプ。反射テープ付き。冷却効果10℃以上。持続時間3時間以上。人体を車の構造に例えると、腹部は熱源となり体温を上昇させます。背中は暑さ寒さを司る「風寒のツボ」があり、人体のセンサーでもあります。大胸筋や背筋は汗をかき、放熱し体温を下げようと作用するラジエターと同じ構造です。アイスポケットベストは発熱部分の腹部と熱を感じとる背中を直接、効率よく冷やし、体温を下げるために発汗する胸と背筋の通気性を確保するためにメッシュ構造となっています。前面に4箇所、背中に1箇所ポケットを有し、その日の気温により、水・保冷剤・氷を使い分け、又は併用することにより、冷涼感を高めます。背中部分をメッシュ構造にして通気性をアップ。

付属品保冷剤10個素材(本体)ポリエステル100%、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442028763CL-W5PM70~90160~170
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
442028853CL-W5PL80~100165~180
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
442028943CL-W5PXL90~110175~185
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする