GIVI カーゴバッグ

GIVI カーゴバッグ GIVI(ジビ) GIVI カーゴバッグ GIVI(ジビ) GIVI カーゴバッグ GIVI(ジビ) GIVI カーゴバッグ GIVI(ジビ) GIVI カーゴバッグ GIVI(ジビ) GIVI カーゴバッグ GIVI(ジビ) GIVI カーゴバッグ GIVI(ジビ)

ハードケースの積載力をアップする防水ソフトバッグ。トップケース専用拡張バッグ。
OUTBACKやALASKA、DOLOMITIシリーズのトップケースの上に装着することで積載量をアップできるソフトバッグです。
接続部にはGIVI独自の「QUICKLOCK SYSTEM」を採用することで、しっかり固定でき脱着も簡単。
ファスナーを開けて、容量が39Lから52Lへ拡張できます。
脱着可能な防水インナーバッグを採用。二重構造で高い防水性(IPX5相当)を発揮。
シートバックとしても使用可能です。

適合トップケース:OUTBACK 58L、ALASKA 56L 寸法(mm)外側:約500×350×220-300 ブラック 容量(L)39-52 最大積載量(kg)5 商品構成バッグ×1、固定ベルト×2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44214435 39577
50,000
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする