パスカラート PA0716 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0716 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)175ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:435材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)33.8材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:850RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44429615PA0716x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429624PA0716x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429640PA0716x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429649PA0716x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429658PA0716x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429667PA0716x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429676PA0716x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429685PA0716x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429694PA0716x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429710PA0716x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429719PA0716x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429728PA0716x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429737PA0716x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429746PA0716x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429755PA0716x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429764PA0716x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429780PA0716x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429789PA0716x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429798PA0716x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429807PA0716x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429816PA0716x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429825PA0716x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429834PA0716x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429850PA0716x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429859PA0716x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429868PA0716x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429877PA0716x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429886PA0716x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429895PA0716x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429904PA0716x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429920PA0716x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429929PA0716x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429938PA0716x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429947PA0716x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429956PA0716x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429965PA0716x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429974PA0716x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429990PA0716x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44429999PA0716x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44430008PA0716x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44430017PA0716x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44430026PA0716x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44430035PA0716x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44430044PA0716x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44430060PA0716x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44430069PA0716x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44430078PA0716x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44430087PA0716x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44430096PA0716x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44430105PA0716x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする