曜日別特売

様々な用途に使える万能キャリー
アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計
組立て不要、簡単にセットアップ可能
タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク
上部メッシュで盛り盛り積んでOK!荷崩れ防止に役立つ
後部開口ファスナー機能で長尺物の運搬も安定感抜群
モールシステム搭載で自由にカスタム可能

用途ワゴン、キャリー、カートとして。キャンプ/アウトドア/レジャー/バーベキュー/BBQ/マルチキャリー/キャリーカート/台車/荷台/荷物/折りたたみ/コンパクト/簡単/おしゃれ/おすすめ/かっこいい/メーカー/ランキング/キャンプ用品/イベント/運動会/コンパクト/人気/軽量/ファミリー/メッシュ/キャンパーズコレクション/Campers Collection質量(kg)9.85ブラック容量(L)137耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×50.5×71(ハンドル含95)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×750×470折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×39×71内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44359667EMMC-80(BK)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドデカ盛ワゴン EMMC 80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする