高品質耐熱ラップ

高品質耐熱ラップ グローバル

電子レンジに強い。湿気・酸素を通しにくいので、鮮度長持ち。ニオイを通しにくい。良く切れて、良くくっつく。

長さ(m)50 幅(cm)22 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-60 電子レンジ対応 材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン、脂肪酸誘導体(柔軟剤)、エポキシ化植物油(安定剤) 内容量1本
注意
※食品包装用以外には使用しないでください。
※電子レンジで使用する場合、油性の強い食品などは、ラップと食品が直接ふれないように深めの容器に入れてご使用ください。ラップが溶けて破れることがあります。
※電子レンジのオーブン機能やオーブントースターには使用しないでください。
※熱いやかんや鍋などに接触させたり、ガス台の火やオーブン、オーブントースターなどに近づけないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44534728 412400
オープン
439
483 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44534719 412399
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする