SUGICO(スギコ)
18-8 フラットフランジロート
渕の巻き込みがないため、汚れがたまりにくく、洗浄が簡単に行える、フラットフランジを採用しています。
表面が滑らかで汚れが付きにくいウェットブラスト仕上です。
用途
実験研究用ロート
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44545824
WF-12
128
15
95
92
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44545840
WF-15
158
15
105
154
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44545849
WF-18
183
15
120
208
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545858
WF-21
218
15
135
300
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44545867
WF-24
248
15
148
377
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44545876
WF-21SK
218
46
180
258
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください