曜日別特売

おうちルームプレミアム温・湿度計

おうちルームプレミアム温・湿度計 - エンペックス気象計おうちルームプレミアム温・湿度計 - エンペックス気象計おうちルームプレミアム温・湿度計 - エンペックス気象計おうちルームプレミアム温・湿度計 - エンペックス気象計おうちルームプレミアム温・湿度計 - エンペックス気象計おうちルームプレミアム温・湿度計 - エンペックス気象計

現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。
様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。
電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。
前面パネルデザインはフェイスアイコンの案内をわかりやすく表示しています。

付属品取扱説明書、単4乾電池×1材質ABS樹脂電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20本体質量(g)80温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温)保証期間メーカー:6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット内容量1個
取扱説明書:(0.26MB)
注意
※精密機器になりますので強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44575766TD-8448
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする