これでバッチリ!宇宙まるごと実験 N

これでバッチリ!宇宙まるごと実験 N - ナリカこれでバッチリ!宇宙まるごと実験 N - ナリカこれでバッチリ!宇宙まるごと実験 N - ナリカこれでバッチリ!宇宙まるごと実験 N - ナリカこれでバッチリ!宇宙まるごと実験 N - ナリカ

教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業
「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。
太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。
星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。

セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画内容量1セット
注意
※ロットにより仕様が変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44633087H45-2483
オープン
85,200
93,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする