曜日別特売

カメラマウント

カメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライ

柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。
13~60mm未満の板に取り付け可能です。
アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。
カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。

セット内容本体、取扱説明書材質アルミ耐荷重(kg)1.5適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法クランプクランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637244CR-LACAM5
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする