曜日別特売

カメラマウント

カメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライカメラマウント - サンワサプライ

デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。
10~48mmの板に取り付け可能です。
3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。
アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。
3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。
カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。

セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書材質アルミ耐荷重(kg)1適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法クランプクランプ取付幅(mm)10~48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637269CR-LACAM7
9,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする