曜日別特売

ワイヤレスヘッドセット 730 オーディオ アクティブノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話

ワイヤレスヘッドセット 730 オーディオ アクティブノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話 - Cisco(シスコ)ワイヤレスヘッドセット 730 オーディオ アクティブノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話 - Cisco(シスコ)ワイヤレスヘッドセット 730 オーディオ アクティブノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話 - Cisco(シスコ)ワイヤレスヘッドセット 730 オーディオ アクティブノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話 - Cisco(シスコ)ワイヤレスヘッドセット 730 オーディオ アクティブノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話 - Cisco(シスコ)

プレミアムなサウンドや豊富な機能でビジネスだけではなく音楽鑑賞などプライベートにも快適にご利用いただけます。また、ワイアレスで22時間の連続音楽再生が可能なため、外出時にも最適です。
音声機能/音質向上、ブームマイクなし、適応型ノイズキャンセリング機能、背景雑音の低減機能、およびサイドトーン機能で、クリアな音声を提供。
アクティブノイズキャンセレーション/3つのノイズキャンセリングモード -
1. 適応モード:ご利用の環境に応じてノイズキャンセリングレベルを自動的に調整
2. 手動モード:Cisco ヘッドセットアプリで設定されたノイズキャンセリングレベルに調整
3. アンビエントモード:周囲の会話の取り込み。
マイク/マイクのアップリンクソリューションには、2方向のエレクトレットコンデンサマイク (ECM) が搭載されており、不要なノイズを最小限に抑えユーザの音声改善や背景雑音の除去を実現。

セット内容本製品、トラベルケース、USBアダプタブラック質量(g)216接続方式Bluetooth接続ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型通話時間(時間)ノイズキャンセレーション(NC)使用で最大20音量調節ノイズキャンセリング、ミュート内容量1台
注意
【購入後のサポート(保証・交換)】正規代理店からの購入に限り、 購入後 1年間の保証が付属します。 テクニカルサポートページで問題が解決しない場合、保証期間内であれば保証に対するお申し出が可能です。 テクニカルサポートはブラウザ上の検索ボックスから「 Webex ヘルプセンター」で検索後、最上部メニューの「製品別サポート」から該当する製品をお選びください。内容と状況を確認したのち、不良品であると判断した場合に限り交換対応をさせていただきます。 ブラウザ上の検索ボックスから「Webex Desk Camera / Headset 保証交換受付フォーム」で検索してお問合せください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44648548HS-WL-730-BUNA-C
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする