PRIME GAME TR プライムゲームTR

PRIME GAME TR プライムゲームTR - PRO:TRUST(プロトラスト)

ソリッド穂先採用
並継

用途ティップランエギング入門に最適! 視認性の良いホワイトカラーのカーボンソリッド穂先に、取り廻しが良くオールラウンドに使える長さを採用。繊細なアタリが取れ、小~中型イカの数釣りシーズンに最適なS612L、装着シンカーも含めエギウェイトMAX60gまで対応するオールシーズン万能型のS612MLのラインナップ。基本性能をしっかりと押さえつつ、コストパフォーマンスに優れたティップランエギング専用モデル。仕様カーボン率(%):98サイズ(号)ライン:PE0.4-0.8全長(cm)186継数(本)2仕舞(cm)96内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669119S612L110、エギ:20-400.6
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669128S612ML116、エギ:20-600.8
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする