PRO:TRUST(プロトラスト)
METAL RIDE メタルライド
セパレートグリップ
並継
用途
イカメタル入門に最適! 高感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用範囲が広いオモリグモデルのB682・S682のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減。
仕様
カーボン率(%):98
継数(本)
2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669146
MR-B682
スッテ:10-40、ライン:MAX(PE)1
203
125
105
1.3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669137
MR-B632
スッテ:8-30、ライン:MAX(PE)1
191
110
98.5
1
オープン
取扱い終了
返品不可
44669155
MR-S682
スッテ:10-40、ライン:MAX(PE)1
203
130
105
1.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください