JUSTER RIDE R ジャスターライドR

JUSTER RIDE R ジャスターライドR - PRO:TRUST(プロトラスト)

ALL Fujiガイド
セパレートグリップ
並継

用途ハイコストパフォーマンスエギングロッド! 穂先部分は絡みにくいKガイド搭載。ALLフジガイド仕様。継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669164802Lエギ:2.0-3.5、ライン:PE0.4-1.02441101261.7
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669180832MLエギ:2.5-4.0、ライン:PE0.5-1.22511131301.6
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669189832Mエギ:2.5-4.0、ライン:PE0.6-1.22511211301.7
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669198862Mエギ:2.5-4.0、ライン:PE0.6-1.22591271351.7
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする