JERK MASTER Egi ジャークマスターエギ

JERK MASTER Egi ジャークマスターエギ - PRO:TRUST(プロトラスト)

セパレートグリップ
並継

用途スタイリッシュなコルクグリップ仕様のエギングロッド。 扱いやすいベーシックアクションのエギングロッド。仕様カーボン率(%):99継数(本)2先径(mm)2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669207802Lエギ:2.0-3.5、ライン:PE0.4-1.0243118125
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669216832Mエギ:2.5-4.0、ライン:PE0.6-1.2251126128
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
44669225862Mエギ:2.5-4.0、ライン:PE0.6-1.2259131134
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする