TRIPLE STEP EGI トリプルステップエギ

TRIPLE STEP EGI トリプルステップエギ - PRO:TRUST(プロトラスト)
(1件のレビュー)

セパレートグリップ
並継

用途エギングエントリーモデル。 投げてシャクって乗せるだけ。 オールラウンドエギングモデル。仕様カーボン率(%):80サイズ(号)エギ:2.0-3.5全長(cm)251自重(g)145継数(本)2仕舞(cm)129先径(mm)1.8内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669277TSE-832G
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669286TSE-832S
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44669277
2024-11-06
用途: 息子と一緒に行く釣り
サービス業

他のサイトでの使用感を参考に購入しました。まだ釣行できてませんが、普通に使えそうです、
なによりモノタロウで釣具が買えるとは知りませんでした。
他の用品と一緒に買うと送料無料なので、実質どのサイトよりも安価で購入でき満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする