PASSENGER Ⅱ パッセンジャーⅡ

PASSENGER Ⅱ パッセンジャーⅡ - PRO:TRUST(プロトラスト)

セパレートグリップ
並継

用途ランガンモデルのタコ専用ロッド。 ロングキャストとタコを引きはがずパワーを実現し、粘り強さを持つ強靭なブランクを搭載。仕様カーボン率(%):98全長(cm)217自重(g)168、ルアー:MAX42継数(本)2仕舞(cm)111先径(mm)2.3内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669295OP-702
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする