BAY SLUGGER R ベイスラッガーR

BAY SLUGGER R ベイスラッガーR - PRO:TRUST(プロトラスト)

Fuji MNOG&Kガイド
Fuji DPSシート
並継

用途ハイコストパフォーマンス本格ショアジギングロッド。 人気のショアジギングをもっと手軽に。振り抜き感が良く、シャクリやすい本格アクション。中小型青物やサワラなどを狙ったライトショアジギングに最適。仕様カーボン率(%):99継数(本)2先径(mm)2.4内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669304902Mライン:PE1-2274228、ルアー:MAX60139
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669320962MHライン:PE1.5-3289268、ルアー:MAX80149
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
446693291002MHライン:PE1.5-3305298、ルアー:MAX80155
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする