PRO:TRUST(プロトラスト)
BAY CAST SPECIAL ベイキャストスペシャル
振出
用途
携行性に優れた振出モデルのフリースタイルロッド。 ルアーはもちろん、ちょい投げ・サビキ・太刀魚などでも活躍。振出ロッドなので、機動性にも優れています。対象魚にとらわれずマルチに使えるロッドです。
仕様
ラインwt.(lb):8-16、カーボン率(%):70
継数(本)
3
仕舞(cm)
90
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669426
80ML
240
174、ルアー:5-25
1.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669435
90M
270
195、ルアー:7-40
1.7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください