PRO:TRUST(プロトラスト)
ブリームショットショア 一つテンヤ スペシャル
ALL Fuji Kガイド
並継
用途
ショアからのマダイ一つテンヤ釣法専用ロッド。 飛ばせて、しっかりとシャクれる9.4ftロング設計。大型とのやり取りや急潮でのシャクリに対応するトルクパワー。適合テンヤ号数4-12号(15~45g)
仕様
カーボン率(%):99
サイズ(号)
テンヤ号数:4-12、ライン:PE0.6-1
全長(cm)
285
自重(g)
140
継数(本)
2
仕舞(cm)
146
先径(mm)
1.6
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669444
94M
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください