PRIME GAME LG プライムゲームLG

PRIME GAME LG プライムゲームLG - PRO:TRUST(プロトラスト)

セパレートグリップ
並継

用途手軽にソルトルアーライトゲームを楽しめるロッド。 アジング・メバリングの入門ロッドに最適。仕様ラインwt.(lb):2-8、カーボン率(%):97継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669460A62218884、ルアー:0.5-8981
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669469A68220390、ルアー:0.5-81071
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669478M73222199、ルアー:0.5-8114.51.6
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669487M762231104、ルアー:0.5-81201.6
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする