PRO:TRUST(プロトラスト)
Black Impact ブラックインパクト
Fuji Oガイド
セパレートグリップ
並継
用途
ベーシックバスフィッシングロッド。 スタイルに合わせてベーシックに使いやすいラインナップ。フィールドを問わず使用できる最適設計モデル。
継数(本)
2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669539
S642L
194
110
101
1.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669548
S682ML
203
116
105
1.7
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669557
C662M
198
124
103
1.7
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669566
C682MH
203
133
105
1.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください