BASS CATCH R バスキャッチR

BASS CATCH R バスキャッチR - PRO:TRUST(プロトラスト)

コルクグリップ
セパレートグリップ
並継

用途コルクグリップのお洒落なバスロッド。 バスフィッシング入門にオススメ。全長6ftで初心者にも扱いやすいロッドです。全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)94.5内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669575S60L1101.5
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669584S60ML1101.6
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669600C60ML1171.6
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669609C60M1281.7
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする