PRO:TRUST(プロトラスト)
HUSKY PLUS+ ハスキープラス
コルクグリップ
軽量カーボン
並継
用途
シンプルスタイルエントリーバスロッド。 つかいやすさを追求したシンプルデザイン設計。
全長(cm)
180
継数(本)
2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669618
SC602L
106
94.5
1.7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669627
SC602ML
115
94
1.7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669636
BC602M
116
97
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください