PRO:TRUST(プロトラスト)
Area Rise エリアライズ
セパレートグリップ
並継
用途
エリアトラウト入門にオススメ。 しなやかに曲がる細身軽量設計で初心者の方にも飛距離は出せて扱いやすい。お洒落なコルクグリップ仕様。
仕様
カーボン率(%):98
継数(本)
2
先径(mm)
1.2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669645
562UL
168
78、ルアー:1-5
87
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669654
602UL
183
80、ルアー:1-5
94.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください