DAY GAME LOT PLUS デイゲームロットプラス

DAY GAME LOT PLUS デイゲームロットプラス - PRO:TRUST(プロトラスト)

ワンピースグラスロッド

用途自由な発想で多様に使いこなせるフリースタイルロッド。 グラスソリッド採用で、感度・食い込みを両立。様々な釣りに使えるオールマイティーロッドに仕上げました。全長(cm)130素材グラス自重(g)126仕舞(cm)130先径(mm)1.6内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669670レモンイエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669679クリアピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669688クリアブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669697クリアブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする