DAY GAME LOT デイゲームロット

DAY GAME LOT デイゲームロット - PRO:TRUST(プロトラスト)

ワンピースグラスロッド

用途自由な発想で多様に使いこなせるフリースタイルロッド。 グラスソリッド採用で、感度・食い込みが良く操作性抜群のショートロッドです。全長(cm)100素材グラス自重(g)78仕舞(cm)100先径(mm)0.9内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669706ナチュラル
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669715クリアブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669724フラッシュイエロー
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669740フラッシュピンク
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669749フラッシュブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする