PRO:TRUST(プロトラスト)
mini versal 88 ミニバーサル88
バットジョイント
用途
穴釣りなどに最適な超ショートロッド。 バットジョイントの2ピース仕様で超コンパクト。ソリッド素材で細くてもパワフル。スピニング・ベイトリール両方OK。
サイズ(号)
鉛負荷:1-8
全長(cm)
88
素材
グラス
自重(g)
68
継数(本)
2
仕舞(cm)
78
先径(mm)
0.86
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669846
イエロー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669855
ピンク
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669864
グリーン
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください