TORQUE LIFTER GⅢ トルクリフターGⅢ

TORQUE LIFTER GⅢ トルクリフターGⅢ - PRO:TRUST(プロトラスト)

Fuji Kガイド
Fuji VSSシート
6:4調子(225Hは7:3調子)
バットジョイント(225Hは並継)

用途細身なのに粘る、浮かせる、タメが効く、オールラウンドに使えるカーボンソリッド船竿。 カーボンソリッドの細身ブランクに驚きの粘りとパワー。しなやかに曲がりながらもタメが効き、獲物を浮かせる。穂先に出る小アタリも見やすいよう穂先部分はカラースレッド採用。200サイズ6:4調子、225サイズ7:3調子。仕様カーボン率(%):90継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669880200MH鉛負荷:30-1002001551551.3
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669889200H鉛負荷:40-1202001601451.4
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
44669898225H鉛負荷:40-120225160151.4
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする