PRO:TRUST(プロトラスト)
ANESTA 太刀魚 BGⅡ
ALL Fuji Kガイド
Fuji TSCシート
8:2調子
バットジョイント
用途
深場、重仕掛、大型太刀魚に対応した太刀魚テンヤロッド。 パワフルで高操作性、張りのあるアクションはドラゴンサイズの大型や豊後水道などの深場、重仕掛にも対応。誘いやすさと食い込みの良さを両立した8:2調子。
仕様
カーボン率(%):90
サイズ(号)
鉛負荷:40-80
全長(cm)
175
自重(g)
125
継数(本)
2
仕舞(cm)
130
先径(mm)
1.9
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669907
175H
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください