ANESTA 太刀魚 RS

ANESTA 太刀魚 RS - PRO:TRUST(プロトラスト)

ALL Fuji Kガイド
Fuji T-DPSシート
並継

用途軽量・高機能性の船太刀魚テンヤ専用調子。 敏感穂先とパワフルバットでアタリを即掛けする9:1調子(91-175H)、軽快な操作性を求めたスタンダードアクションの8:2調子(82-180MH)、食い込みの良いしなやかな穂先を搭載した7:3調子の(73-185M)のラインナップ。釣り方や状況に応じて、釣り人のニーズに応える船太刀魚専用ロッドです。サイズ(号)鉛負荷:30-60継数(本)2先径(mm)1.2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4466991691-175H175147131
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
4466992582-180MH180134136
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
4466993473-185M185135141
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする