PRIME GAME 太刀魚テンヤ プライムゲーム太刀魚テンヤ

PRIME GAME 太刀魚テンヤ プライムゲーム太刀魚テンヤ - PRO:TRUST(プロトラスト)

8:2調子
並継

用途軽量・高操作性を備えたハイコストパフォーマンス船太刀魚ロッド。 感度と食い込みに優れたソリッド穂先。アワセがしっかり決まるパワフルバット。仕様カーボン率(%):50サイズ(号)鉛負荷:30-60全長(cm)175自重(g)155継数(本)2仕舞(cm)93先径(mm)1.6内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669950175
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする