PRO:TRUST(プロトラスト)
ANESTA 鯛サビキR アネスタ鯛サビキR
Fuji DB&Kガイド
Fuji ECSシート
6:4調子
並継
用途
食い込み良くバラしにくい、鯛サビキ専用調子。 真鯛に違和感なく食い込ませるしなやかさと操作性の良さを両立した6:4調子。鯛サビキの他にも胴調子の船竿としてマルチにお使いいただけます。
仕様
カーボン率(%):95
サイズ(号)
鉛負荷:20-60
継数(本)
2
先径(mm)
1.2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669959
240
240
128
123
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669968
270
270
135
138
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください