ANESTA 一つテンヤ アネスタ一つテンヤ

ANESTA 一つテンヤ アネスタ一つテンヤ - PRO:TRUST(プロトラスト)

Fuji Kガイド
Fuji VSSシート
並継

用途感度と操作性に優れた一つテンヤ専用ロッド。 240MHは食わせと掛けの性能を両立したオールラウンダー。230Hは積極的な誘いと掛け合わせのアグレッシブな釣りや潮流の速い状況にマッチしたモデルとなっています。仕様カーボン率(%):99継数(本)2先径(mm)1.2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669986240MH鉛負荷:3-12240123124
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
44669995230H鉛負荷:4-15230126119
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする