ANESTA 蛸餌木 SPECIALⅡ アネスタ蛸餌木スペシャルⅡ

ANESTA 蛸餌木 SPECIALⅡ アネスタ蛸餌木スペシャルⅡ - PRO:TRUST(プロトラスト)

Fuji Kガイド
Fuji ECSシート
8:2調子
バットジョイント

用途操作性・感度・乗せやすさの3拍子揃った蛸餌木スペシャルロッド。 繊細な誘いができる操作性と、タコのノリを伝える感度を両立したしなやかな穂先を搭載しつつ、しっかりと掛け合わせタコを浮かせる強いバットを装備。軽量で取り回しの良い155とオールラウンドな175の2サイズをラインナップ。仕様カーボン率(%):98サイズ(号)鉛負荷:30-80継数(本)2先径(mm)1.3内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670004155155126114
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670020175175132132
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする