PRO:TRUST(プロトラスト)
PRIME GAME 蛸餌木 プライムゲーム蛸餌木
8:2調子
並継
用途
軽量で扱いやすいタコエギロッド。 本格調子のハイコストパフォーマンスタコエギロッド。持ち運びしやすいセンター2ピース仕様。
仕様
カーボン率(%):60
サイズ(号)
鉛負荷:30-60
全長(cm)
175
自重(g)
155
継数(本)
2
仕舞(cm)
92
先径(mm)
1.5
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670029
175
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください