TAKO GunGun 船 タコガンガン船

TAKO GunGun 船 タコガンガン船 - PRO:TRUST(プロトラスト)

8:3調子
バットジョイント

用途船のタコ釣りをもっと手軽に!入門に最適なタコエギロッド。 タコエギを使った船のタコ釣りに最適な本格調子をお手頃価格で実現。サイズ(号)鉛負荷:30-60全長(cm)172素材グラス自重(g)336継数(本)2仕舞(cm)119先径(mm)2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670038175
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする