Versal Ship バーサルシップ

Versal Ship バーサルシップ - PRO:TRUST(プロトラスト)

ALL Fujiガイド
7:3調子
並継

用途汎用性の高いベーシック船竿。 扱いやすい7:3調子。 アジ・真鯛・太刀魚・イサキ・根魚など様々なターゲットに対応。継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670047200M鉛負荷:20-1002001401041.8
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670056230M鉛負荷:20-1002301551191.8
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670065200MH鉛負荷:30-1202001451041.9
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670074230MH鉛負荷:30-1202301631191.9
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする