PRO:TRUST(プロトラスト)
ALGRATO 船 SV アルグラート船SV
パイプシート
ホワイトTOP
7:3調子
並継
用途
価格を抑えたライトタックルモデル。 近海の船釣りを楽しんでいただく為に、基本性能はそのままにコストパフォーマンスを徹底的に追求しました。
サイズ(号)
鉛負荷:10-30
素材
グラス
継数(本)
2
先径(mm)
1.2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670090
180S
180
152
94.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670099
210S
210
169
109.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください