PRO:TRUST(プロトラスト)
TRICK MASTER トリックマスター
ハイパーグラスソリッド
EVAトリガーシート(ベイト仕様)
スピニング仕様/ベイト仕様の専用シート
バットジョイント
用途
手釣り感覚でアタリの取りやすい万能ロッド。 手釣り感覚でリールを使えるボートロッド。グラスソリッドの採用でアタリが取りやすく、粘りと強度を発揮します。
サイズ(号)
鉛負荷:10-50
素材
グラス
継数(本)
2
先径(mm)
1.2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670178
150S
150
160
106
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670187
150B
150
151
106
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670196
180S
180
199
137
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670205
180B
180
194
137
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください