ANESTA LIGHT GAME SV アネスタライトゲームSV

ANESTA LIGHT GAME SV アネスタライトゲームSV - PRO:TRUST(プロトラスト)

トリガーシート
バットジョイント
7:3調子

用途アネスタシリーズに待望のライトゲームモデル登場。 食わす・乗せる・楽しむを実現した、しなやかなグラス&カーボン仕様。仕様カーボン率(%):30全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)143先径(mm)1.3内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670248TIPEⅠ鉛負荷:15-40188
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670257TIPEⅡ鉛負荷:20-50208
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670266TIPEⅢ鉛負荷:40-80208
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする