PRO:TRUST(プロトラスト)
速攻 船キス
TOP SiCガイド
ALL Fujiガイド
7:3調子
並継
用途
マイボートや船からのキス釣りに最適。 感度と食い込み性能を優れた穂先で、小さなキスのアタリもキャッチし、フッキングに持ち込めるキス釣り専用調子。傾斜ガイド採用で糸絡み軽減。スピニングリール&ベイトリール兼用モデル。
仕様
カーボン率(%):73
サイズ(号)
鉛負荷:10-30
継数(本)
2
先径(mm)
0.9
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670275
175
175
109
91
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670284
195
190
115
101
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください