PRO:TRUST(プロトラスト)
PRIME GAME KISU プライムゲームキス
7:3調子
並継
用途
ボートキス釣りに最適。 広範囲を広く探り仕掛けを自在に操れる。エサを違和感なく食い込ます高感度ソリッド穂先。ティップ部分に視認性の良いホワイトカラーを採用。
仕様
カーボン率(%):95
サイズ(号)
鉛負荷:5-20
全長(cm)
182
自重(g)
95
継数(本)
2
仕舞(cm)
95
先径(mm)
0.9
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670300
180
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください