PRO:TRUST(プロトラスト)
攻覇(こうは) カレイ
視認性の良いグラスソリッド穂先
9:1調子
並継
用途
専用調子の船カレイ釣りに最適な一本。 リズミカルな小突きを実現しつつ、カレイの微妙なアタリをキャッチ。
仕様
カーボン率(%):80
サイズ(号)
鉛負荷:30-50
継数(本)
2
先径(mm)
1.3
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670309
165
165
145
86
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670318
180
180
160
94
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください