PRO:TRUST(プロトラスト)
プライムゲーム KT
9:1調子
並継
用途
掛け合わせの釣りに最適な先調子ライト船竿。 カットウフグやカワハギなど掛け合わせの釣りに最適。 軽量で取り回しの良い先調子船竿です。
仕様
カーボン率(%):96
サイズ(号)
鉛負荷:20-40
全長(cm)
175
自重(g)
115
継数(本)
2
仕舞(cm)
91
先径(mm)
1
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670327
175
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください